Aurora - Utilite - Facade polyc. grille D300mm pour EN-BH130 BL - ENBZG130W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - autre
couleur - blanc
largeur - 0 mm
longueur - 0 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5056102007718
Réf. Sonepar
00100200771
Réf. Fournisseur
ENBZG130W
Marque
Aurora
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
autre
couleur:
blanc
largeur:
0 mm
longueur:
0 mm
hauteur:
55 mm
diamètre:
221 mm
pays de fabrication:
CHINE
Façade polycarbonate grille D300mm pour EN-BH130 blanc
Les Atouts de l'article:
Collerette grille interchangeable Disponible en blanc ou noir
Les Atouts de la gamme:
Utilite Collerette grille 300mm pour EN-BH130
Les Atouts de l'article:
Collerette grille interchangeable Disponible en blanc ou noir
Les Atouts de la gamme:
Utilite Collerette grille 300mm pour EN-BH130
Un produit Aurora
Découvrez toute la gamme Aurora


