Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
fin de vie

Aurora - Vela CS - Projecteur LED IP65 50W CS 2700-3000-4000K NO - ENFLV50CS

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie
Aurora - Vela CS - Projecteur LED IP65 50W CS 2700-3000-4000K NO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5000 lm

  • puissance du système - 50 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de rendu des couleurs CRI - 70-79

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056102049299

Réf. Sonepar

00100204929

Réf. Fournisseur

ENFLV50CS

Marque

Aurora

flux lumineux utile:

5000 lm

puissance du système:

50 W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de protection (IP):

IP65

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

classe de protection:

I

couleur du boîtier/corps:

noir

hauteur/profondeur d'encastrement:

155 mm

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

réglabilité:

rotatif et orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

autre

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

0

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...220 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

réflecteur:

sans

émission de lumière:

direct

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

puissance de lampe acceptée:

50...50 W

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

5000...5000 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.9

valeur de papillotement Pst LM:

1

température de couleur réglable:

niveaux

réglage des lumens:

niveaux

angle de rayonnement ajustable:

non

valeur d'effet stroboscopique SVM:

1

largeur:

220 mm

hauteur/profondeur:

155 mm

longueur:

0 mm

diamètre externe:

0 mm

largeur d'encastrement:

220 mm

longueur d’encastrement:

0 mm

alimentation de secours intégrée:

Non

efficacité lumineuse:

100 lm/W

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

VelaCS - Projecteur extérieur LED basculant IP65 IK08 220-240VAC 50W Blanc commutable 2700K,300K,4000K noir

Les Atouts de l'article:

Température de couleur réglable entre 2700K, 3200K et 4000K Corps en aluminium pour une excellente dissipation de la chaleur Diffuseur en verre trempé Efficacité jusqu’à 100lm/W Indice de protection IP65 Résistance aux chocs IK08 Pré-câblé avec 800mm de câble Testé et approuvé pour le brouillard salin 50.000 heures L70 Garantie 5 ans

Les Atouts de la gamme:

La gamme de projecteurs IP65 Vela™CS se caractérise par la technologie HVLED (sans driver) qui lui permet d’afficher un profil ultra-mince et un format très compact pour une efficacité jusqu’à 100lm/W. Un sélecteur, situé au dos du luminaire, permet de sélectionner une couleur de lumière entre 2700K, 3000K et 4000K favorisant l’installation dans les environnements intérieurs ou extérieurs urbains ou extra-urbains. Testé au brouillard salin, la gamme Vela™CS offre une solution flexible pour les t
outes applications y compris pour les installations côtières. Elle est disponible en 30W et 50W et en coloris noir uniquement.