Aurora - Vela - Projecteur ext. LED IP65 IK08 30W 4000K NO - ENFLV3040

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3450 lm
puissance du système - 30 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5056102043112
Réf. Sonepar
00100204311
Réf. Fournisseur
ENFLV3040
Marque
Aurora
flux lumineux utile:
3450 lm
puissance du système:
30 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de protection:
I
couleur du boîtier/corps:
noir
hauteur/profondeur d'encastrement:
118 mm
adapté à un montage en saillie:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
autre
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
0
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...220 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
réflecteur:
sans
émission de lumière:
direct
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
puissance de lampe acceptée:
30...30 W
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
3450...3450 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.9
valeur de papillotement Pst LM:
1
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
valeur d'effet stroboscopique SVM:
1
largeur:
160 mm
hauteur/profondeur:
118 mm
longueur:
0 mm
diamètre externe:
0 mm
largeur d'encastrement:
160 mm
longueur d’encastrement:
0 mm
alimentation de secours intégrée:
Non
efficacité lumineuse:
115 lm/W
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
Les Atouts de l'article:
Corps en aluminium pour une excellente dissipation de la chaleur Diffuseur en verre trempé Indice de protection IP65 Résistance aux chocs IK06 Pré-câblé avec 800mm de câble 30.000 heures L70 Garantie 3 ans Testé et approuvé pour le brouillard salin
Les Atouts de la gamme:
La gamme de projecteurs IP65 Vela™ se caractérise par la technologie HVLED (sans driver) qui lui permet d’afficher un profil ultra-mince et un format très compact pour une efficacité jusqu’à 120lm/W. Idéale pour les applications résidentielles, elle
est testée au brouillard salin, et peut être installée partout, y compris sur le littoral. Elle est disponible en 10W, 20W 30W et 50W, en version standard ou avec détecteur infrarouge. Coloris noir uniquement.


