Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
fin de vie

Aurora - Waiz - Encastre mural alum. affleurant 4W CS 2700-3000-4000K (sans coll.) - ENFW1

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 175 lm

  • puissance du système - 4 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • efficacité lumineuse - 43.75 lm/W

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056102024265

Réf. Sonepar

00100202426

Réf. Fournisseur

ENFW1

Marque

Aurora

flux lumineux utile:

175 lm

puissance du système:

4 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

efficacité lumineuse:

43.75 lm/W

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

douille:

autre

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

source lumineuse:

autre

nombre de lampes/modules:

0

matériau du boîtier/corps:

autre

couleur du boîtier/corps:

aluminium

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...220 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

élément de distribution de lumière:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

émission de lumière:

indirect

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-10...-10 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

puissance de lampe acceptée:

4...4 W

couleur de la lumière:

blanc

valeur de papillotement Pst LM:

0.2

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

3000

valeur d'effet stroboscopique SVM:

0.4

largeur:

0 mm

hauteur/profondeur:

0 mm

longueur:

0 mm

diamètre externe:

80 mm

longueur d’encastrement:

0 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

0 mm

diamètre d'encastrement:

0 mm

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

WaizCS - Encastré mural de balisage 220-240 VAC 4W blanc commutable 2700K,300K,4000K ( sans collerette )

Les Atouts de l'article:

Couleur commutable entre 2700K, 3000K et 4000K Garantie 5 ans Nécessite une collerette carrée EN-FWB2 (vendue séparément) La valeur des lumens dépend de la collerette appliquée au produit Sélection de la température de la couleur avant l'installation Corps et diffuseur en aluminium Collerette aluminium carrée de 5mm proposée en finition blanc ou noir - vendue séparément Recommandé avec boite d'encastrement simple de 35 mm minimum (nous consulter) Convient exclusivement à un usage intérieur

Les Atouts de la gamme:

Applique décorative encastrée Waiz™ pour bas de murs et escaliers. Fournit une lumière de balisage douce qui peut être commutée entre 2700K, 3000K et 4000K avant l’installation. Driver LED non gradable intégré. Convient à un usage intérieur uniquemen
t. Nécessite une collerette de finition aluminium carrée proposée en coloris blanc ou noir. Encastré et collerettes vendues séparément. Recommandé avec les boites d’encastrement profondes de 35mm minimum. Garantie 5 ans ou 50000h à L70B50.