Non retournable

Aurora - WallE - Applique orient. 35W max. GU10 GR - ENWL1G

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • longueur - 0 mm

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - GU10

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055155409814

Réf. Sonepar

00100540981

Réf. Fournisseur

ENWL1G

Marque

Aurora

indice de protection (IP):

IP44

longueur:

0 mm

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

douille:

GU10

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

autre

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

autre

couleur du boîtier/corps:

gris

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...220 V

pays de fabrication:

CHINE

appareillage fourni:

Non

élément de distribution de lumière:

sans

émission de lumière:

indirect

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

0...0 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

couleur de la lumière:

autre

largeur:

0 mm

hauteur/profondeur:

95 mm

diamètre externe:

60 mm

longueur d’encastrement:

0 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

95 mm

diamètre d'encastrement:

0 mm

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

Applique orientable 35W max. GU10 gris

Les Atouts de l'article:

Appliques murale direct/indirect (haut/bas) & orientable IP44 Corps en acier inoxydable 304 pour finition alu brossé Corps en aluminium pour finitions gris, noir et blanc Diffuseur en verre trempé Pour utilisation avec lampe GU10 - lampe non fournie (35W max) Couvercle à visser pour faciliter le changement de lampe Convient pour une utilisation intérieure et extérieure Garantie 3 ans

Les Atouts de la gamme:

Appliques murales orientables et haut / bas. Idéales pour l’éclairage d’accentuation en se concentrant sur les espaces ou les objets que vous souhaitez mettre en lumière. Disponible en finition acier inoxydable 304 ou en aluminium blanc, gris ou noir . Elles sont équipées d’une douille GU10 pour vous permettre d’installer la lampe la plus adaptée à votre configuration. Recommandé pour une utilisation avec les lampes ICE.

Un produit Aurora

Découvrez toute la gamme Aurora