Non retournable

Aurora - WallE - Applique orient. 35W max. GU10 INOX 304 - ENWL1SS

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • longueur - 0 mm

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - GU10

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055155409821

Réf. Sonepar

00100540982

Réf. Fournisseur

ENWL1SS

Marque

Aurora

indice de protection (IP):

IP44

longueur:

0 mm

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

douille:

GU10

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

autre

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

autre

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...220 V

pays de fabrication:

CHINE

appareillage fourni:

Non

élément de distribution de lumière:

sans

émission de lumière:

indirect

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

0...0 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

couleur de la lumière:

autre

largeur:

0 mm

hauteur/profondeur:

95 mm

diamètre externe:

60 mm

longueur d’encastrement:

0 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

95 mm

diamètre d'encastrement:

0 mm

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

Applique orientable 35W max. GU10 acier Inoxydable 304

Les Atouts de l'article:

Appliques murales IP44 et orientables vers le haut et vers le bas Convient pour l'intérieur et l'extérieur Finition acier inoxydable - Acier inoxydable 304 Gris, Noir et Blanc - Aluminium Diffuseur en verre trempé Pour utiliser avec les lampes GU10 - lampes non incluses (Max 35W) Couvercle à visser pour faciliter le changement de lampe Garantie 3 ans

Les Atouts de la gamme:

Les luminaires muraux WallE réglables et haut/bas sont idéaux pour l'éclairage d'accentuation en mettant l'accent sur les zones ou les caractéristiques que vous voulez éclairer. Disponible en acier inoxydable 304 ou en gris aluminium, blanc ou noir. Equipé d'un support de lampe GU10 pour vous permettre de sélectionner la lampe adaptée à l'application.

Un produit Aurora

Découvrez toute la gamme Aurora