Aurora - WallE CS - Applique LED haut-bas IP65 6W CS NO - ENWL6CSBLK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 600 lm
puissance du système - 6 W
indice de protection (IP) - IP65
efficacité lumineuse - 100 lm/W
évaluation de l’éblouissement (UGR) - 17
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5056102042177
Réf. Sonepar
00100204217
Réf. Fournisseur
ENWL6CSBLK
Marque
Aurora
flux lumineux utile:
600 lm
puissance du système:
6 W
indice de protection (IP):
IP65
efficacité lumineuse:
100 lm/W
évaluation de l’éblouissement (UGR):
17
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Non
douille:
autre
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
source lumineuse:
autre
nombre de lampes/modules:
0
matériau du boîtier/corps:
autre
couleur du boîtier/corps:
noir
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:
85.6 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
79.6 %
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.8
largeur:
0 mm
hauteur/profondeur:
90 mm
longueur:
135 mm
diamètre externe:
0 mm
longueur d’encastrement:
135 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
90 mm
température de couleur réglable:
niveaux
réglage des lumens:
niveaux
angle de rayonnement ajustable:
non
Les Atouts de l'article:
Température de couleur réglable entre 2700K, 3300K et 4000K Sélection de la température de la couleur avantl’installation Forme étroite et compacte Corps en aluminium avec diffuseur enpolycarbonate transparent - ne convient pas auxinstallations côtières Indice de protection IP65 Résistance aux chocs IK08 Driver LED non-gradable intégré Existe en coloris blanc (RAL9016 ), noir (RAL9005) ou gris (RAL9007) 50.000 heures L70 Garantie 3 ans
Les Atouts de la gamme:
L’applique LED IP65 WallE™CS apporte une touche décorative contemporaine aux intérieurs comme aux extérieurs. Conçue en fonte d’aluminium, elle bénéficie d’un indice de protection IP65 qui lui permet de diffuser partout un éclairage fixe haut/bas ext ensif. Discrète, elle émet jusqu’à 650lm dans un format compact et extra-plat. L’applique WallE™CS est équipée d’un sélecteur de couleur interne qui permet de sélectionner la couleur de lumière, entre 2700K, 3300K et 4000K, la plus adaptée aux matéri
aux, aux couleurs ou à l’ambiance de l’espace éclairé. Elle est proposée en coloris blanc, noir ou gris pour se fondre dans la plupart des décors.


