Automatismes BFT - CLAVIER ETANCHE 12-24V 2 RELAIS TOUCHES METAL PREVOIR BSAB OU FMAB - SU2-TMG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
clavier 482,6 mm (19 pouces) - Oui
interface du clavier - PS 2
avec trackball - Non
avec souris - Non
sans fil - Oui
Conditionnement
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
Réf. Sonepar
00140000116
Réf. Fournisseur
SU2-TMG
Marque
Automatismes BFT
clavier 482,6 mm (19 pouces):
Oui
interface du clavier:
PS 2
avec trackball:
Non
avec souris:
Non
sans fil:
Oui
hauteur:
105 mm
largeur:
85 mm
profondeur:
40 mm
avec affichage:
Non
fonctionnement sur batterie:
Oui
raccordement pour écouteurs:
Oui
raccordement pour microphone:
Oui


