Automatismes BFT - Feu clignotant orange RADIUS LED AC A R0 230v sans antenne - D114094-00002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale (Un) - 230...230 V
type de courant - AC
couleur de calotte - orange
type de signal optique - lumière clignotante
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8027908547712
Réf. Sonepar
00140003879
Réf. Fournisseur
D114094-00002
Marque
Automatismes BFT
tension nominale (Un):
230...230 V
type de courant:
AC
couleur de calotte:
orange
type de signal optique:
lumière clignotante
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de protection (IP):
IP44
pays de fabrication:
ROUMANIE
Un produit Automatismes BFT
Découvrez toute la gamme Automatismes BFT


