Automatismes BFT - Kit motorisation portail coulissant ARES ULTRA BT B 1000 - R925399-00002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
poids max. porte/portail - 1000 kg
fermeture automatique - Oui
avec émetteur manuel - Oui
tension d'alimentation CA - 24 V
ralenti - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8027908817105
Réf. Sonepar
00140881710
Réf. Fournisseur
R925399-00002
Marque
Automatismes BFT
poids max. porte/portail:
1000 kg
fermeture automatique:
Oui
avec émetteur manuel:
Oui
tension d'alimentation CA:
24 V
ralenti:
Oui
fréquence du récepteur radio:
433 MHz
avec armoire de commande:
Oui
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Automatismes BFT
Découvrez toute la gamme Automatismes BFT


