Automatismes BFT - Kit motorisation porte garage BOTTICELLI bta 650 rail chaine 2x1450 - R881003-00001

BFT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 24 V

  • force de traction max. - 650 N

  • fréquence du récepteur radio - 433 MHz

  • ralenti - Oui

  • avec émetteur manuel - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849684280

Réf. Sonepar

00140003835

Réf. Fournisseur

R881003-00001

Marque

Automatismes BFT

tension nominale:

24 V

force de traction max.:

650 N

fréquence du récepteur radio:

433 MHz

ralenti:

Oui

avec émetteur manuel:

Oui

avec éclairage:

Oui

pays de fabrication:

ITALIE

Kit motorisation pour porte basculante ou sectionnelle jusqu'à 10 m². Composé de: 1 moteur 650, 1 centrale de commande VENERE BT A ETD, 1 rail à chaine 2x1450, 2 émetteurs MITTO COOL 4 touches.

Un produit Automatismes BFT

Découvrez toute la gamme Automatismes BFT