Automatismes BFT - Kit motorisation porte garage BOTTICELLI bta 850 rail courroie 1x2900 - R881003-00016

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 24 V
force de traction max. - 850 N
fréquence du récepteur radio - 433 MHz
ralenti - Oui
avec émetteur manuel - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660849684372
Réf. Sonepar
00140003664
Réf. Fournisseur
R881003-00016
Marque
Automatismes BFT
tension nominale:
24 V
force de traction max.:
850 N
fréquence du récepteur radio:
433 MHz
ralenti:
Oui
avec émetteur manuel:
Oui
avec éclairage:
Oui
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Automatismes BFT
Découvrez toute la gamme Automatismes BFT


