Automatismes BFT - Kit pro FRA motorisation portail battant vérin PHOBOS AC B50 - R935357-00008

BFT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - 1 vantail, gauche et droite

  • largeur max. de vantail de porte/portail - 5000 mm

  • poids max. de vantail de porte/portail - 500 kg

  • principe d'entraînement - électromécanique

  • arrêt en fin de course - butée de porte

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8027908783837

Réf. Sonepar

00140878383

Réf. Fournisseur

R935357-00008

Marque

Automatismes BFT

modèle:

1 vantail, gauche et droite

largeur max. de vantail de porte/portail:

5000 mm

poids max. de vantail de porte/portail:

500 kg

principe d'entraînement:

électromécanique

arrêt en fin de course:

butée de porte

ralenti:

Oui

fréquence du récepteur radio:

433 MHz

avec émetteur manuel:

Oui

pays de fabrication:

ROUMANIE

Kit pro Fra. 230 V pour portail battant jusqu'à 500 kg et 5 m de longueur. Composé de: 2 moteurs,1 armoire de commande RIGEL 6, 2 SFR B kit de fixation pilier court, 1 paire de photocellules THEA,4 émetteurs MITTO COOL

Un produit Automatismes BFT

Découvrez toute la gamme Automatismes BFT