Automatismes BFT - Kit pro FRA motorisation portail coulissant DEIMOS ULTRA BT B600 - R925377-00002

BFT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • poids max. porte/portail - 600 kg

  • fermeture automatique - Oui

  • avec émetteur manuel - Oui

  • tension d'alimentation CA - 24 V

  • ralenti - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8027908814623

Réf. Sonepar

00140881462

Réf. Fournisseur

R925377-00002

Marque

Automatismes BFT

poids max. porte/portail:

600 kg

fermeture automatique:

Oui

avec émetteur manuel:

Oui

tension d'alimentation CA:

24 V

ralenti:

Oui

fréquence du récepteur radio:

433 MHz

avec armoire de commande:

Oui

pays de fabrication:

ROUMANIE

Kit complet 24 V pour portails coulissants jusqu'à 600 kg kg. Vitesse du vantail 14 m/min.Composé de 1 moteur DEIMOS BT B 600,1 centrale MERAK B400,1 paire de cellule THEA, 4 télécommandes 4 touches MITTO COOL 4

Un produit Automatismes BFT

Découvrez toute la gamme Automatismes BFT