Automatismes BFT - Kit pro FRA motorisation portillon E5 SMART BTA12 bras gliss. - R881010-00002

BFT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - 1 vantail, gauche et droite

  • largeur max. de vantail de porte/portail - 1200 mm

  • poids max. de vantail de porte/portail - 80 kg

  • principe d'entraînement - électromécanique

  • tension du moteur - 24 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849594299

Réf. Sonepar

00140003911

Réf. Fournisseur

R881010-00002

Marque

Automatismes BFT

modèle:

1 vantail, gauche et droite

largeur max. de vantail de porte/portail:

1200 mm

poids max. de vantail de porte/portail:

80 kg

principe d'entraînement:

électromécanique

tension du moteur:

24 V

arrêt en fin de course:

interrupteur de fin de course interne

fermeture automatique:

Oui

fréquence du récepteur radio:

433 MHz

avec émetteur manuel:

Oui

avec armoire de commande:

Oui

avec ferrures de porte:

Oui

avec récepteur radio:

Oui

pays de fabrication:

ITALIE

Kit pro Fra. 24V pour portillon longueur maxi de 1,2m et d'un poids maxi de 80 kg.Composé de: 1 moteur,1 bras glissière,1 armoire de commande THALIA L,1 paire de photocellules THEA,2 émetteurs MITTO 2 ,1 EBP 24V, 1 interface modulaire

Quelques mots du fabricant :

Solutions avancées, offrant des caractéristiques uniques et exclusives. À la fois simples, applicables, répondant aux besoins des personnes. Technologies de nouvelle génération étudiées pour se faciliter la vie: des installateurs aux utilisateurs finaux. Voilà ce que nous sommes aujourd’hui: une société attentive aux exigences actuelles, mais résolument tournée vers l’avenir pour faire évoluer vos projets.

Un produit Automatismes BFT

Découvrez toute la gamme Automatismes BFT