Automatismes BFT - Kit pro motorisation portail coulissant DEIMOS ULTRA BT B400 Connecté - R925368-00003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
poids max. porte/portail - 400 kg
fermeture automatique - Oui
avec émetteur manuel - Oui
tension d'alimentation CA - 24 V
ralenti - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8027908814524
Réf. Sonepar
00140881452
Réf. Fournisseur
R925368-00003
Marque
Automatismes BFT
poids max. porte/portail:
400 kg
fermeture automatique:
Oui
avec émetteur manuel:
Oui
tension d'alimentation CA:
24 V
ralenti:
Oui
fréquence du récepteur radio:
433 MHz
avec armoire de commande:
Oui
pays de fabrication:
ROUMANIE
Un produit Automatismes BFT
Découvrez toute la gamme Automatismes BFT


