Automatismes BFT - Moteur portail battant bras articulé VIRGO SMART SQ BT B20 sans carte - P930136-00002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - 1 vantail, gauche et droite
largeur max. de vantail de porte/portail - 2000 mm
poids max. de vantail de porte/portail - 200 kg
principe d'entraînement - électromécanique
tension du moteur - 24 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8027908800503
Réf. Sonepar
00140880050
Réf. Fournisseur
P930136-00002
Marque
Automatismes BFT
modèle:
1 vantail, gauche et droite
largeur max. de vantail de porte/portail:
2000 mm
poids max. de vantail de porte/portail:
200 kg
principe d'entraînement:
électromécanique
tension du moteur:
24 V
arrêt en fin de course:
interrupteur de fin de course interne
fermeture automatique:
Oui
fréquence du récepteur radio:
433 MHz
avec armoire de commande:
Oui
pays de fabrication:
ROUMANIE
Un produit Automatismes BFT
Découvrez toute la gamme Automatismes BFT


