Automatismes BFT - Moteur portail battant LUX L 230v vérin hydraulique lent réversible 4m - P935012-00001

BFT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - 1 vantail, gauche et droite

  • largeur max. de vantail de porte/portail - 4000 mm

  • poids max. de vantail de porte/portail - 500 kg

  • principe d'entraînement - hydraulique

  • tension du moteur - 230 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8027908146670

Réf. Sonepar

00140262086

Réf. Fournisseur

P935012-00001

Marque

Automatismes BFT

modèle:

1 vantail, gauche et droite

largeur max. de vantail de porte/portail:

4000 mm

poids max. de vantail de porte/portail:

500 kg

principe d'entraînement:

hydraulique

tension du moteur:

230 V

arrêt en fin de course:

butée de porte

type de courant:

AC

ralenti:

Non

fermeture automatique:

Oui

fréquence du récepteur radio:

433 MHz

avec armoire de commande:

Oui

avec ferrures de poteau:

Non

avec ferrures de porte:

Oui

avec contacteur à clé:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

Moteur réversible hydraulique lent pour vantaux jusqu'à 4 m et 500kg. Course utile 270mm, temps de man?uvre 33s et angle d'ouverture maximum de 123°. Système de verrouillage: Serrure électrique

Un produit Automatismes BFT

Découvrez toute la gamme Automatismes BFT