Automatismes BFT - Moteur portail battant LUX R SN2 230v vérin hydraulique 2m - P935044-00002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - 1 vantail, gauche et droite
largeur max. de vantail de porte/portail - 2200 mm
poids max. de vantail de porte/portail - 300 kg
principe d'entraînement - hydraulique
tension du moteur - 230 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8027908148018
Réf. Sonepar
00140000308
Réf. Fournisseur
P935044-00002
Marque
Automatismes BFT
modèle:
1 vantail, gauche et droite
largeur max. de vantail de porte/portail:
2200 mm
poids max. de vantail de porte/portail:
300 kg
principe d'entraînement:
hydraulique
tension du moteur:
230 V
arrêt en fin de course:
butée de porte
ralenti:
Oui
fréquence du récepteur radio:
433 MHz
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Automatismes BFT
Découvrez toute la gamme Automatismes BFT


