Automatismes BFT - Moteur portail battant SUB E sc hydraulique enterré gauche intérieur - P930009-00005

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - 1 vantail, gauche seulement
largeur max. de vantail de porte/portail - 3500 mm
poids max. de vantail de porte/portail - 800 kg
principe d'entraînement - hydraulique
arrêt en fin de course - butée de porte
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8027908145208
Réf. Sonepar
00140814520
Réf. Fournisseur
P930009-00005
Marque
Automatismes BFT
modèle:
1 vantail, gauche seulement
largeur max. de vantail de porte/portail:
3500 mm
poids max. de vantail de porte/portail:
800 kg
principe d'entraînement:
hydraulique
arrêt en fin de course:
butée de porte
fréquence du récepteur radio:
433 MHz
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Automatismes BFT
Découvrez toute la gamme Automatismes BFT


