Automatismes BFT - Moteur portail battant SUB SC hydraulique enterré gauche intérieur - P930026-00002

BFT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - 1 vantail, gauche seulement

  • largeur max. de vantail de porte/portail - 1800 mm

  • poids max. de vantail de porte/portail - 800 kg

  • principe d'entraînement - hydraulique

  • tension du moteur - 230 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8027908145925

Réf. Sonepar

00140145925

Réf. Fournisseur

P930026-00002

Marque

Automatismes BFT

modèle:

1 vantail, gauche seulement

largeur max. de vantail de porte/portail:

1800 mm

poids max. de vantail de porte/portail:

800 kg

principe d'entraînement:

hydraulique

tension du moteur:

230 V

arrêt en fin de course:

butée de porte

type de courant:

AC

ralenti:

Non

fermeture automatique:

Oui

fréquence du récepteur radio:

433 MHz

avec armoire de commande:

Oui

avec ferrures de poteau:

Non

avec ferrures de porte:

Non

avec contacteur à clé:

Oui

pays de fabrication:

ITALIE

Moteur hydraulique irréversible enterré pour vantail jsuqu'à 1.8m. Temps de man?uvre 24 secondes. Moteur montage à gauche

Un produit Automatismes BFT

Découvrez toute la gamme Automatismes BFT