Automatismes BFT - Moteur portail battant vérin hydraulique GIUNO ULTRA BT A20 24v - P935105-00001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - 1 vantail, gauche et droite
largeur max. de vantail de porte/portail - 2000 mm
poids max. de vantail de porte/portail - 300 kg
principe d'entraînement - hydraulique
tension du moteur - 24 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8027908486950
Réf. Sonepar
00140001709
Réf. Fournisseur
P935105-00001
Marque
Automatismes BFT
modèle:
1 vantail, gauche et droite
largeur max. de vantail de porte/portail:
2000 mm
poids max. de vantail de porte/portail:
300 kg
principe d'entraînement:
hydraulique
tension du moteur:
24 V
arrêt en fin de course:
interrupteur de fin de course interne
ralenti:
Oui
fréquence du récepteur radio:
433 MHz
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de la gamme:
Il est impératif pour être conforme à la norme 13241-1 pour un portail battant, de protéger la zone de fin de fermeture de tous risques d’écrasement si la distance est inférieure à 500mm du mur par un jeu de cellules.
Quelques mots du fabricant :
Solutions avancées, offrant des caractéristiques uniques et exclusives. À la fois simples, applicables, répondant aux besoins des personnes. Technologies de nouvelle génération étudiées pour se faciliter la vie: des installateurs aux utilisateurs finaux. Voilà ce que nous sommes aujourd’hui: une société attentive aux exigences actuelles, mais résolument tournée vers l’avenir pour faire évoluer vos projets.
Un produit Automatismes BFT
Découvrez toute la gamme Automatismes BFT


