Automatismes BFT - Moteur portail coulissant ARES ULTRA BT B 1000 - P926203-00002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
poids max. porte/portail - 1000 kg
fermeture automatique - Oui
tension d'alimentation CA - 24 V
ralenti - Oui
fréquence du récepteur radio - 433 MHz
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8027908813978
Réf. Sonepar
00140881397
Réf. Fournisseur
P926203-00002
Marque
Automatismes BFT
poids max. porte/portail:
1000 kg
fermeture automatique:
Oui
tension d'alimentation CA:
24 V
ralenti:
Oui
fréquence du récepteur radio:
433 MHz
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Automatismes BFT
Découvrez toute la gamme Automatismes BFT


