Automatismes BFT - Moteur portail coulissant DEIMOS ULTRA BT B600 - P925268-00002

BFT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • poids max. porte/portail - 600 kg

  • fermeture automatique - Oui

  • tension d'alimentation CA - 24 V

  • ralenti - Oui

  • fréquence du récepteur radio - 433 MHz

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8027908813107

Réf. Sonepar

00140881310

Réf. Fournisseur

P925268-00002

Marque

Automatismes BFT

poids max. porte/portail:

600 kg

fermeture automatique:

Oui

tension d'alimentation CA:

24 V

ralenti:

Oui

fréquence du récepteur radio:

433 MHz

pays de fabrication:

ROUMANIE

Moteur 24 V pour portails coulissants jusqu'à 600 kg. Vitesse du vantail 14 m/min.

Un produit Automatismes BFT

Découvrez toute la gamme Automatismes BFT