Automatismes BFT - Moteur portail coulissant rapide ARES VELOCE SMART BT B500 - P926205-00002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
poids max. porte/portail - 500 kg
fermeture automatique - Oui
tension d'alimentation CA - 24 V
fréquence du récepteur radio - 433 MHz
pays de fabrication - ITALIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8027908814111
Réf. Sonepar
00140881411
Réf. Fournisseur
P926205-00002
Marque
Automatismes BFT
poids max. porte/portail:
500 kg
fermeture automatique:
Oui
tension d'alimentation CA:
24 V
fréquence du récepteur radio:
433 MHz
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Automatismes BFT
Découvrez toute la gamme Automatismes BFT


