Automatismes BFT - Moteur portail coulissant SP3500 moteur 400v maxi 3500kg - P925207-00001

BFT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • poids max. porte/portail - 3500 kg

  • fermeture automatique - Oui

  • tension d'alimentation CA - 400 V

  • fréquence du récepteur radio - 433 MHz

  • avec armoire de commande - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8027908365514

Réf. Sonepar

00140000916

Réf. Fournisseur

P925207-00001

Marque

Automatismes BFT

poids max. porte/portail:

3500 kg

fermeture automatique:

Oui

tension d'alimentation CA:

400 V

fréquence du récepteur radio:

433 MHz

avec armoire de commande:

Oui

avec récepteur radio:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

Moteur 400 V pour portails coulissants jusqu'à un poids de 3500 kg. Vitesse du vantail 10 m/min. U-link et fin de course Electromécanique. Alimentation 400 V triphasée. Base de fixation incluse. Opérateur avec frein mécanique

Un produit Automatismes BFT

Découvrez toute la gamme Automatismes BFT