Non retournable

Automatismes BFT - Moteur porte de garage BOTTICELLI SMART BT A 1250 - P915213-00002

BFT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 24 V

  • force de traction max. - 1250 N

  • fréquence du récepteur radio - 433 MHz

  • ralenti - Oui

  • avec émetteur manuel - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8027908542878

Réf. Sonepar

00140003659

Réf. Fournisseur

P915213-00002

Marque

Automatismes BFT

tension nominale:

24 V

force de traction max.:

1250 N

fréquence du récepteur radio:

433 MHz

ralenti:

Oui

avec émetteur manuel:

Oui

avec éclairage:

Oui

pays de fabrication:

ITALIE

Moteur 24 V pour portes de garage sectionnelles avec force de traction 120 kg et usage très intensif. Surface de la porte max 16 m². Vitesse d'ouverture 190 mm/sec.

Quelques mots du fabricant :

Solutions avancées, offrant des caractéristiques uniques et exclusives. À la fois simples, applicables, répondant aux besoins des personnes. Technologies de nouvelle génération étudiées pour se faciliter la vie: des installateurs aux utilisateurs finaux. Voilà ce que nous sommes aujourd’hui: une société attentive aux exigences actuelles, mais résolument tournée vers l’avenir pour faire évoluer vos projets.

Un produit Automatismes BFT

Découvrez toute la gamme Automatismes BFT