Automatismes BFT - Moteur portes pliante industrielles FORB double blocage hydraulique - P935017-00001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - 1 vantail, gauche et droite
principe d'entraînement - hydraulique
tension du moteur - 230 V
type de courant - AC
avec armoire de commande - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8027908147110
Réf. Sonepar
00140000209
Réf. Fournisseur
P935017-00001
Marque
Automatismes BFT
modèle:
1 vantail, gauche et droite
principe d'entraînement:
hydraulique
tension du moteur:
230 V
type de courant:
AC
avec armoire de commande:
Non
avec ferrures de poteau:
Non
avec ferrures de porte:
Oui
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Automatismes BFT
Découvrez toute la gamme Automatismes BFT


