Automatismes BFT - Moteur portes pliantes industrielle IGEA LB BT - P935072-00002

BFT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - 1 vantail, gauche et droite

  • poids max. de vantail de porte/portail - 250 kg

  • principe d'entraînement - électromécanique

  • tension du moteur - 24 V

  • arrêt en fin de course - interrupteur de fin de course interne

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8027908214829

Réf. Sonepar

00140000775

Réf. Fournisseur

P935072-00002

Marque

Automatismes BFT

modèle:

1 vantail, gauche et droite

poids max. de vantail de porte/portail:

250 kg

principe d'entraînement:

électromécanique

tension du moteur:

24 V

arrêt en fin de course:

interrupteur de fin de course interne

type de courant:

DC

ralenti:

Oui

avec armoire de commande:

Non

pays de fabrication:

ROUMANIE

Moteur électromécanique pour portes pliantes industrielles (2 vantaux maximum) avec une largeur de vantail de 2 m. poids du tablier 250 kg et usage Semi intensif.

Un produit Automatismes BFT

Découvrez toute la gamme Automatismes BFT