Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

AXELAIR - Cond alu souple isolé M0/M1 ø125 lg 10m - CASLV2512510

CopieCopie
AXELAIR - Cond alu souple isolé M0/M1 ø125 lg 10m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701248002081

Réf. Sonepar

07388023640

Réf. Fournisseur

CASLV2512510

Marque

AXELAIR

Conduit aluminium souple isolé Laine de Verre M0/M1 25 mm. Longueur 10 m diamètre 125 mm

Un produit AXELAIR

Découvrez toute la gamme AXELAIR