Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

AXELAIR - Conduit PE+ souple isolé LV50 ø150 lg 6m - CPSLV5015006

CopieCopie
AXELAIR - Conduit PE+ souple isolé LV50 ø150 lg 6m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010300230290

Réf. Sonepar

07388023029

Réf. Fournisseur

CPSLV5015006

Marque

AXELAIR

Conduit PE+ souple isolé laine de verre épaisseur 50 mm. Longueur 6 m diamètre 150 mm

Un produit AXELAIR

Découvrez toute la gamme AXELAIR