Non retournable

AXELAIR - Conduit PVC soupl nu ø80 20m - CPS08020PVC

CopieCopie
AXELAIR - Conduit PVC soupl nu ø80 20m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - TURQUIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701248002142

Réf. Sonepar

07388000560

Réf. Fournisseur

CPS08020PVC

Marque

AXELAIR

pays de fabrication:

TURQUIE

Conduit PVC souple nu circulaire. Longueur 20 m diamètre 80 mm

Un produit AXELAIR

Découvrez toute la gamme AXELAIR