Non retournable

AXELAIR - Conduit souple PE+ nu ø160 lg 6m - CPS16006

CopieCopie
AXELAIR - Conduit souple PE+ nu ø160 lg 6m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010300230429

Réf. Sonepar

07388023042

Réf. Fournisseur

CPS16006

Marque

AXELAIR

pays de fabrication:

ITALIE

Conduit PE+ souple nu circulaire. Longueur 6 m diamètre 160 mm

Un produit AXELAIR

Découvrez toute la gamme AXELAIR