Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

AXELAIR - Fil bobine 100m - CABLE

CopieCopie
AXELAIR - Fil bobine 100m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701248003538

Réf. Sonepar

07388800353

Réf. Fournisseur

CABLE

Marque

AXELAIR

Méplat multi-paires 2 x 0,5 mm. Fil pour la liaison basse tension de sécurité des prises d?aspiration à centrale. 100 mètres.

Un produit AXELAIR

Découvrez toute la gamme AXELAIR