AXELAIR - Filtre pr grille reprise 60x40 - F5535G2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - synthétique
largeur - 548 mm
hauteur - 348 mm
bordure de filtre - aluminium
classe de filtre selon ISO 16890-1:2016 - ISO grossier
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701563605165
Réf. Sonepar
07388360516
Réf. Fournisseur
F5535G2
Marque
AXELAIR
matériau:
synthétique
largeur:
548 mm
hauteur:
348 mm
bordure de filtre:
aluminium
classe de filtre selon ISO 16890-1:2016:
ISO grossier
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit AXELAIR
Découvrez toute la gamme AXELAIR


