Non retournable

AXELAIR - Rallonge élect tri AMET 10m-max 9kW-16A - RAMET09

CopieCopie
AXELAIR - Rallonge élect tri AMET 10m-max 9kW-16A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - POLOGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701248049512

Réf. Sonepar

07388804951

Réf. Fournisseur

RAMET09

Marque

AXELAIR

pays de fabrication:

POLOGNE

Rallonge électrique triphasée 10 m 5G 2,5 mm2 400 VAC 16 A

Un produit AXELAIR

Découvrez toute la gamme AXELAIR