Non retournable

Bailey - Adaptateur électronique E27 240V vers G24q-2 18W Céramique - 92602529619

CopieCopie
Bailey - Adaptateur électronique E27 240V vers G24q-2 18W Céramique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • douille - autre

  • matériau - autre

  • type de fixation - fixation à vis

  • couleur - blanc

  • modèle - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681296196

Réf. Sonepar

03637129619

Réf. Fournisseur

92602529619

Marque

Bailey

douille:

autre

matériau:

autre

type de fixation:

fixation à vis

couleur:

blanc

modèle:

autre

avec insertion de starter:

Non

avec collier:

Non

filetage de raccord:

sans

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

pays de fabrication:

CHINE

BAI Adaptateur électronique E27 240V vers G24q-2 18W Céramique - pour lampes avec culot G24q-2

Les Atouts de l'article:

Adaptateur de lampe pour utilser des différents raccords de lampe. La tension d'entrée doit être égale à la tension nominale de la lampe.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey