Bailey - Amsco - Lampe médicale GY9.5 33V 235W Dépoli CC-6 13.5x65mm - MAM128249001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 235 W
tension de lampe - 33...33 V
courant nominal - 7120 mA
Culot - GY9,5
application - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681111239
Réf. Sonepar
03637111123
Réf. Fournisseur
MAM128249001
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
235 W
tension de lampe:
33...33 V
courant nominal:
7120 mA
Culot:
GY9,5
application:
autre
Les Atouts de l'article:
Lampe pour applications médicales
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


