Non retournable

Bailey - Ba21d 40x61mm 12V 45/40W Jaune - Lampe automobile - véhicules - ABA21D124540Y

CopieCopie
Bailey - Ba21d 40x61mm 12V 45/40W Jaune - Lampe automobile - véhicules

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe hélice 1 - 45 W

  • Culot - BA21d

  • tension de lampe - 12...12 V

  • technologie - lampe à incandescence

  • nombre d'hélices - 2

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681000595

Réf. Sonepar

03637100059

Réf. Fournisseur

ABA21D124540Y

Marque

Bailey

puissance de la lampe hélice 1:

45 W

Culot:

BA21d

tension de lampe:

12...12 V

technologie:

lampe à incandescence

nombre d'hélices:

2

puissance de la lampe hélice 2:

40 W

désignation de norme (ECE):

autre

couleur:

jaune

adapté à un phare de voiture:

Non

adapté à un phare de camion:

Non

adapté à un autre éclairage de voiture:

Non

adapté à un autre éclairage de camion:

Non

adapté à un bateau:

Non

adapté à un vélo:

Non

adapté à une mobylette:

Non

adapté à une moto:

Non

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté à un avion:

Non

adapté à un chariot élévateur à fourche:

Non

pays de fabrication:

TAIWAN

diamètre:

40 mm

Lampe pour automobiles / véhicules utilitaires / camions culot Ba21d 40x61mm 12V 45/40W Jaune

Les Atouts de l'article:

Lampe de voiture largement utilisée. Cependant, vous pouvez bien sûr également utiliser cette lampe dans d'autres applications.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey