Non retournable

Bailey - Bague pour Douille E14 Thermoplastique Blanc 43x15mm - 141395

CopieCopie
Bailey - Bague pour Douille E14 Thermoplastique Blanc 43x15mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

blanc

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - bague à vis

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • largeur - 0 mm

  • longueur - 0 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681413951

Réf. Sonepar

03637141395

Réf. Fournisseur

141395

Marque

Bailey

type d'accessoire/pièce détachée:

bague à vis

matériau:

plastique

couleur:

blanc

largeur:

0 mm

longueur:

0 mm

hauteur:

15 mm

diamètre:

43 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

CHINE

BAI Bague pour Douille E14 Thermoplastique Blanc 43x15mm - Compatible avec douilles 141115 / 141117

Les Atouts de l'article:

Combinez-le avec la douille thermoplastique E14 avec (demi) filetage mâle (141115/141117) et l'un de nos câbles textiles et accrochez-y votre abat-jour.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey