Bailey - Bague pour Douille E14 Thermoplastique Noir 43x15mm - 141394

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - bague à vis
matériau - plastique
couleur - noir
largeur - 0 mm
longueur - 0 mm
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681413944
Réf. Sonepar
03637141394
Réf. Fournisseur
141394
Marque
Bailey
type d'accessoire/pièce détachée:
bague à vis
matériau:
plastique
couleur:
noir
largeur:
0 mm
longueur:
0 mm
hauteur:
15 mm
diamètre:
43 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Bague pour Douille E14 Thermoplastique
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


