fin de vie

Bailey - BAI COB Ruban LED 3M RGB 15W/m 550lm/m IP20 Avec transfo + Télécommande - 145146

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 3000 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • flux lumineux par mètre - 550 lm

  • puissance de la lampe par mètre - 15 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681451465

Réf. Sonepar

03637145146

Réf. Fournisseur

145146

Marque

Bailey

longueur:

3000 mm

indice de protection (IP):

IP20

flux lumineux par mètre:

550 lm

puissance de la lampe par mètre:

15 W

température de couleur:

3000...3000 K

tension de lampe:

24...24 V

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

couleur de la lumière:

RGB

longueur des sections individuelles:

50 mm

largeur:

10 mm

modèle:

bande

mode de pose:

montage en saillie

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

840

type de tension:

DC

angle de rayonnement:

180 °

appareillage:

driver LED tension constante

appareil de commande échangeable:

Oui

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

35000 h

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

II

puissance du système:

60 W

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

2 mm

plus petit rayon de courbure:

30 mm

avec embout de fermeture:

Oui

avec ensemble de raccordement:

Oui

avec élément de protection:

Non

auto-adhésif:

Oui

type de câblage:

câblage traversant inclus

nombre de pôles:

4

type de connexion:

autre

BAI COB Ruban LED Set 3M RGB 15W/m 550lm/m IP20 Plug & Play + Télécommande 1.5m câble avec interrupteur et 100-240V/24V adaptateur

Les Atouts de l'article:

"La lumière des Rubans Bailey LED COB est bien uniforme grâce à la technologie COB. Cela signifie que les puces LED sont si proches les unes des autres (840 puces Epistar/mtr) qu'elles ressemblent à une ligne serrée et uniforme. La qualité optique est encore améliorée par un angle de faisceau de 180˚. Ce ruban "RGB" vous permet de passer à de différentes nuances de couleurs à l'aide de la télécommande. Cette télécommande a diverses fonctions, dont certains programmes d'éclairage automatiques. Le produit est classé IP20 et ne convient donc qu'à une utilisation en intérieur. Cet ensemble "plug and play" se compose d'une bande LED de 3 mètres (y compris le ruban adhésif double face 3M), d'un câble de connexion avec adaptateur d'alimentation 24Vdc (IN : 100-240Vac), d'un récepteur et d'une télécommande. Connexion facile sans outils spécifiques."