fin de vie

Bailey - BAI Projecteur LED Basse Tension 10W 6500K 800lm 12V-24V-28V DC IP65 IK08 Gris - 90500032325

CopieCopie
Bailey - BAI Projecteur LED Basse Tension 10W 6500K 800lm 12V-24V-28V DC IP65 IK08 Gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 10 W

  • température de couleur - 6500...6500 K

  • flux lumineux utile - 800 lm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8714681323250

Réf. Sonepar

03637132325

Réf. Fournisseur

90500032325

Marque

Bailey

puissance du système:

10 W

température de couleur:

6500...6500 K

flux lumineux utile:

800 lm

indice de protection (IP):

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

classe de protection:

III

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

gris

type de connexion:

autre

flux lumineux:

800...800 lm

puissance de lampe acceptée:

10...10 W

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté à une suspension:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

traitement de la surface:

autre

matériau de la verrine:

verre transparent

surface brossée:

Non

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

10...30 V

courant nominal de la LED à courant constant:

0...0 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation en fonction de la commande:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation GPRS:

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

réflecteur:

ultra brillant

élément de distribution de lumière:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif >80°

émission de lumière:

direct

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée:

autre

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:

96 %

Degré de protection (NEMA):

autre

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-10...40 °C

couleur de la lumière:

blanc

intensité lumineuse:

290 cd

facteur de puissance (cos phi):

0.9

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

115 mm

hauteur/profondeur:

90 mm

longueur:

85 mm

diamètre externe:

0 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

protection contre l'incendie « D »:

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

0

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

0

alimentation de secours intégrée:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

sans

efficience du luminaire:

80 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

BAI Projecteur LED Basse Tension 10W 6500K 800lm 12V-24V-28V DC IP65 IK08 Gris 120D Câble 0.5 mètre LED Floodlight

Les Atouts de l'article:

Les projecteurs LED utilisent peu d'énergie et tiennent longtemps, ce qui les rend plus durables que les prédécesseurs traditionnels. Peut être monté au mur ou au plafond. Le boîtier est en fonte d'aluminium. Comme son nom l'indique, la série Low Voltage est conçue pour les applications basse tension (10-30V Courant Continue). Livré avec un câble de connexion de 50 cm. Convient pour une température ambiante de -10 ° C à + 40 ° C. Consultez les spécifications et le certificat de garantie avant l'installation.