Bailey - BAI Projecteur LED Basse Tension 30W 6500K 2700lm 12V-24V-28V DC IP65 IK08 Gris - 90500032462

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 30 W

  • température de couleur - 6500...6500 K

  • flux lumineux utile - 2700 lm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8714681324622

Réf. Sonepar

03637132462

Réf. Fournisseur

90500032462

Marque

Bailey

puissance du système:

30 W

température de couleur:

6500...6500 K

flux lumineux utile:

2700 lm

indice de protection (IP):

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

classe de protection:

III

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

gris

type de connexion:

autre

flux lumineux:

2700...2700 lm

puissance de lampe acceptée:

30...30 W

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté à une suspension:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

traitement de la surface:

autre

matériau de la verrine:

verre transparent

surface brossée:

Non

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

10...30 V

courant nominal de la LED à courant constant:

0...0 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation en fonction de la commande:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation GPRS:

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

réflecteur:

ultra brillant

élément de distribution de lumière:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif >80°

émission de lumière:

direct

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée:

autre

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:

96 %

Degré de protection (NEMA):

autre

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

40...40 °C

couleur de la lumière:

blanc

intensité lumineuse:

1180 cd

facteur de puissance (cos phi):

0.9

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

226 mm

hauteur/profondeur:

133 mm

longueur:

183 mm

diamètre externe:

0 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

protection contre l'incendie « D »:

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

0

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

0

alimentation de secours intégrée:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

sans

efficience du luminaire:

90 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

BAI Projecteur LED Basse Tension 30W 6500K 2700lm 12V-24V-28V DC IP65 IK08 Gris 120° Câble 0.5 mètre LED Floodlight