nouveau

Bailey - BEE H4 P43t 12V 60/55W Blue Laser 2pcs Lampe phare Lampe automobile - 147006

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe hélice 1 - 60 W

  • Culot - P43t

  • technologie - lampe halogène

  • puissance de la lampe hélice 2 - 55 W

  • désignation de norme (ECE) - H4

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681470060

Réf. Sonepar

03637147006

Réf. Fournisseur

147006

Marque

Bailey

puissance de la lampe hélice 1:

60 W

Culot:

P43t

technologie:

lampe halogène

puissance de la lampe hélice 2:

55 W

désignation de norme (ECE):

H4

couleur:

bleu

adapté à un phare de voiture:

Oui

adapté à un phare de camion:

Oui

adapté à un autre éclairage de voiture:

Non

adapté à un autre éclairage de camion:

Non

adapté à un bateau:

Non

adapté à un vélo:

Non

adapté à une mobylette:

Non

adapté à une moto:

Non

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté à un avion:

Non

adapté à un chariot élévateur à fourche:

Non

longueur totale:

82 mm

diamètre:

17 mm

BEE H4 P43t 12V 60/55W Blue Laser pack de 2pcs Lampe phare Lampe automobile haute performance

Les Atouts de l'article:

Les lampes halogènes de la gamme BLUE LASER ont un style très moderne et offre une bien meilleure visibilité lors de la conduite dans le brouillard, sous la neige ou en cas de fortes pluies. La technologie utilisée crée un halo de lumière très

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey