nouveau

Bailey - BEE H4 P43t 12V 60/55W Plus 200% Mega Light 2pcs Lampe phare Lampe automobile - 147013

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe hélice 1 - 60 W

  • Culot - P43t

  • technologie - lampe halogène

  • puissance de la lampe hélice 2 - 55 W

  • désignation de norme (ECE) - H4

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681470138

Réf. Sonepar

03637147013

Réf. Fournisseur

147013

Marque

Bailey

puissance de la lampe hélice 1:

60 W

Culot:

P43t

technologie:

lampe halogène

puissance de la lampe hélice 2:

55 W

désignation de norme (ECE):

H4

couleur:

blanc

adapté à un phare de voiture:

Oui

adapté à un phare de camion:

Oui

adapté à un autre éclairage de voiture:

Non

adapté à un autre éclairage de camion:

Non

adapté à un bateau:

Non

adapté à un vélo:

Non

adapté à une mobylette:

Non

adapté à une moto:

Non

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté à un avion:

Non

adapté à un chariot élévateur à fourche:

Non

longueur totale:

82 mm

diamètre:

17 mm

BEE H4 P43t 12V 60/55W Plus 200% Mega Light pack de 2pcs Lampe phare Lampe automobile haute performance

Les Atouts de l'article:

Les lampes halogènes pour phares PLUS 200% MEGA LIGHT ont un look moderne et améliore le confort de conduite. Une visibilité excellente, 200% plus élevée que les ampoules classiques, qui permet une meilleure anticipation face aux dangers potentiels,

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey