nouveau

Bailey - BEE H4 P43t 24V 75/70W Long Life Heavy Duty 2pcs Lampe phare Lampe automobile - 147011

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe hélice 1 - 75 W

  • Culot - P43t

  • technologie - lampe halogène

  • puissance de la lampe hélice 2 - 70 W

  • désignation de norme (ECE) - H4

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681470114

Réf. Sonepar

03637147011

Réf. Fournisseur

147011

Marque

Bailey

puissance de la lampe hélice 1:

75 W

Culot:

P43t

technologie:

lampe halogène

puissance de la lampe hélice 2:

70 W

désignation de norme (ECE):

H4

couleur:

blanc

adapté à un phare de voiture:

Oui

adapté à un phare de camion:

Oui

adapté à un autre éclairage de voiture:

Non

adapté à un autre éclairage de camion:

Non

adapté à un bateau:

Non

adapté à un vélo:

Non

adapté à une mobylette:

Non

adapté à une moto:

Non

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté à un avion:

Non

adapté à un chariot élévateur à fourche:

Non

longueur totale:

82 mm

diamètre:

17 mm

BEE H4 P43t 24V 75/70W Long Life Heavy Duty pack de 2pcs Lampe phare Lampe automobile haute performance

Les Atouts de l'article:

La gamme de lampes halogènes de phares EXTREME HEAVY DUTY ont été développées pour les conditions les plus extrêmes. Le filament en forme de spirale est particulièrement résistant aux vibrations. La solidité du support et du verre offre une résistance

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey