nouveau

Bailey - BEE H7 PX26d 12V 55W Classic Or 2pcs Lampe phare Lampe automobile - 147010

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe hélice 1 - 55 W

  • Culot - PX26d

  • technologie - lampe halogène

  • désignation de norme (ECE) - H7

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681470107

Réf. Sonepar

03637147010

Réf. Fournisseur

147010

Marque

Bailey

puissance de la lampe hélice 1:

55 W

Culot:

PX26d

technologie:

lampe halogène

désignation de norme (ECE):

H7

couleur:

autre

adapté à un phare de voiture:

Oui

adapté à un phare de camion:

Oui

adapté à un autre éclairage de voiture:

Non

adapté à un autre éclairage de camion:

Non

adapté à un bateau:

Non

adapté à un vélo:

Non

adapté à une mobylette:

Non

adapté à une moto:

Non

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté à un avion:

Non

adapté à un chariot élévateur à fourche:

Non

longueur totale:

60 mm

diamètre:

11.6 mm

BEE H7 PX26d 12V 55W Classic Or pack de 2pcs Lampe phare Lampe automobile haute performance

Les Atouts de l'article:

La gamme de lampes halogènes de phares CLASSIC GOLD est parfaite pour les amateurs de voitures anciennes. La teinte jaune "top&glow" reprend l'effet d'éclairage d'origine des phares des voitures et motos des années 70 et 80. Cette teinte permet

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey