nouveau

Bailey - BEE H7 PX26d 12V 55W Plus 50% 2pcs Lampe phare Lampe automobile - 146994

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe hélice 1 - 55 W

  • Culot - PX26d

  • technologie - lampe halogène

  • désignation de norme (ECE) - H7

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681469941

Réf. Sonepar

03637146994

Réf. Fournisseur

146994

Marque

Bailey

puissance de la lampe hélice 1:

55 W

Culot:

PX26d

technologie:

lampe halogène

désignation de norme (ECE):

H7

couleur:

blanc

adapté à un phare de voiture:

Oui

adapté à un phare de camion:

Oui

adapté à un autre éclairage de voiture:

Non

adapté à un autre éclairage de camion:

Non

adapté à un bateau:

Non

adapté à un vélo:

Non

adapté à une mobylette:

Non

adapté à une moto:

Non

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté à un avion:

Non

adapté à un chariot élévateur à fourche:

Non

longueur totale:

60 mm

diamètre:

11.6 mm

BEE H7 PX26d 12V 55W Plus 50% pack de 2pcs Lampe phare Lampe automobile haute performance

Les Atouts de l'article:

Les lampes pour phares halogènes de la gamme PLUS 50% ont été conçues pour avoir une meilleure visibilité au volant. Grâce à la forme spéciale du filament, le niveau d'éclairement à 75 mètres devant le véhicule est environ 50% plus élevé que les

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey