nouveau

Bailey - BEE H7 PX26d 24V 70W Long Life Heavy Duty 2pcs Lampe phare Lampe automobile - 147012

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe hélice 1 - 70 W

  • Culot - PX26d

  • technologie - lampe halogène

  • désignation de norme (ECE) - H7

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681470121

Réf. Sonepar

03637147012

Réf. Fournisseur

147012

Marque

Bailey

puissance de la lampe hélice 1:

70 W

Culot:

PX26d

technologie:

lampe halogène

désignation de norme (ECE):

H7

couleur:

blanc

adapté à un phare de voiture:

Oui

adapté à un phare de camion:

Oui

adapté à un autre éclairage de voiture:

Non

adapté à un autre éclairage de camion:

Non

adapté à un bateau:

Non

adapté à un vélo:

Non

adapté à une mobylette:

Non

adapté à une moto:

Non

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté à un avion:

Non

adapté à un chariot élévateur à fourche:

Non

longueur totale:

60 mm

diamètre:

11.6 mm

BEE H7 PX26d 24V 70W Long Life Heavy Duty pack de 2pcs Lampe phare Lampe automobile haute performance

Les Atouts de l'article:

La gamme de lampes halogènes de phares EXTREME HEAVY DUTY ont été développées pour les conditions les plus extrêmes. Le filament en forme de spirale est particulièrement résistant aux vibrations. La solidité du support et du verre offre une résistance

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey